Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® USB 3.2 Gen.2 Kabel, USB-C Stecker/Stecker, schwarz, 0,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild1
Detailbild1
Artikel-Nr.:
     560-35706A
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     35706A
EAN/GTIN:
     4043718289332
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
inline usb kabel usb-c zu usb-c
usb anschlusskabel
  • USB 3.2 Gen.2x2 Anschlusskabel, SuperSpeed USB 20Gb/s kompatibel
  • USB Typ-C Stecker an USB Typ-C Stecker
  • gemäß IEC 62680-1-3:2021 Standard
  • Zum Anschluss von USB Festplatten, USB Grafikkarten etc. mit USB Typ-C Anschluss
  • Für Datenübertragungsraten bis 20Gb/s geeignet (Dual-Lane)
  • Unterstützt USB Power Delivery bis zu einem Ladestrom von 5 Ampere (bei max. 20V = 100W)
  • Hochwertiges Kabel mit verdrillten Aderpaaren
  • Farbe: schwarz
... > Kabel > USB > USB 3.2
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel schwarz, Kabel, USB, USB 3.2
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 560
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,80*
€ 9,74*
pro Stück
€ 7,14*
ab € 9,12*
€ 12,99*
3 Tage
73
pro Stück
€ 4,90*
ab € 11,06*
€ 15,68*
5 Tage
668
pro Stück
€ 1,00*
ab € 16,07*
€ 22,50*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 17,48*
€ 24,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 560
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 560
Versand: Lager 560
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 560
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.