Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® USB 3.2 Gen.2 AOC Kabel, USB-C Stecker/Stecker, schwarz, 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Artikel-Nr.:
     C560-35799A
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     35799A
EAN/GTIN:
     4043718311255
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
inline usb kabel 10m
usb anschlusskabel
  • Anschlüsse: 2x USB Typ-C Stecker, SuperSpeed USB 10 Gb/s (USB 3.2 Gen 2)
  • Aktives optisches Kabel: Glasfaser/Kupfer-Hybridkabel
  • Unterstützt 2 Kanäle DisplayPort 1.4
  • Unterstützt Display Stream Compression 1.2 (DSC), DisplayPort Alt Mode
  • Übertragung von Daten, Audio- und Videosignalen
  • Maximale Auflösung (abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware): DisplayPort 1.4 mit DSC: bis zu 3840x2160 @144Hz, DisplayPort 1.4 ohne DSC: bis zu 3840x2160 @60Hz, DisplayPort 1.2 ohne DSC: bis zu 3840x2160 @30Hz
  • Unterstützt HDR10, HDR (High Dynamic Range), HDCP 1.4 und 2.2, 3D, EDID
  • Feste Signalrichtung für Video (Quelle / Display), bidirektional für Daten
  • Datenübertragungsrate bis zu SuperSpeed USB 10 Gb/s, abwärtskompatibel zu USB 2.0
  • Keine externe Spannungsversorgung erforderlich
  • PD-Unterstützung: max. 20V/3A (60W)
... > Kabel > USB > USB 3.2
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel 10m, Kabel, USB, USB 3.2
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 110,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,92*
€ 166,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,06*
€ 165,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,16*
€ 154,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,32*
€ 147,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,87*
€ 131,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.