Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® Magnetic USB-C Kabel, USB-C Stecker/Stecker, 100W, schwarz, 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Detailbild3
Artikel-Nr.:
     C560-35881
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     35881
EAN/GTIN:
     4043718318759
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
usb anschlusskabel
Das InLine® MAGNETIC USB-C Kabel ist das perfekte Kabel zum schnellen Aufladen Ihres Smartphones oder Tablets mit USB-C Verlegung des Kabels als Vorteil genutzt werden. Dadurch bLadebuchse. Der magnetische Mantel des Kabels fungiert als clevere Lösung, um das Kabel ordentlich aufzurollen und ermöglicht eine flexible Anpassung auf nahezu jede gewünschte Kabellänge. Außerdem wird lästiger Kabelsalat verhindert und durch die Haftung an metallischen Oberflächen kann dies bei der Aufbewahrung oder der leibt z.B. auf dem Schreibtisch oder in der Notebooktasche stets alles aufgeräumt.
  • USB-C Schnellladekabel bis 100 W
  • USB-C Stecker auf USB-C Stecker im Aluminiumgehäuse
  • Magnetisches, flexibles und robustes Kabel mit Nylon-Gewebemantel
  • Mit E-Marker im Kabel, der einen hohen Ladestrom bis 5 A bei 20 V zulässt
  • USB 2.0 Datenübertragung mit bis zu 480 Mb/s
... > Kabel > USB > USB 2.0
Weitere Suchbegriffe: Kabel, USB, USB 2.0
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
InLine
31506F
ab € 20,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.