Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
LED-Leuchtmittel
>
LED nach Sockel
>
LED E27
>
Artikel
InLine® SmartHome LED Lampe RGB E27, 900LM
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C560-40159B
Hersteller:
InLine
Herst.-Nr.:
40159B
EAN/GTIN:
4043718286393
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
The InLine® Smart Home RGB LED Lampe, zur Bedienung und Konfiguration über Smart Life App (Tuya kompatibel).
LED: Mehrfarbig, Warmweiß und Kaltweiß
Farbtemperatur: 2.700-6.500K
Form: Kugelform, Glühbirnenform
Fassung: E27
Leistung: <10W (dimmbar über App)
Spannung: 100-240V
Energieeffizienzklasse: A+
Standby Power: 0,7W
Lichtstrom: 900 Lumen
Material: Metall, PC Kunststoff
Signal: WiFi 2,4GHz
Protokoll: IEEE802.11b/g/n
Reichweite: Bis zu 45m (bei Sichtkontakt)
App: Smart Life
Kompatibel zu: Amazon Alexa, Google Assistant
Gewicht: 130,5g
Maße (ØxH): 70x133mm
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
InLine
>
Smart Home
Weitere Suchbegriffe:
LED Lampe E27
,
LED Leuchtmittel E27
,
LED Leuchtmittel Sockel E27
,
Leds mit Schraubsockel
,
e27 sockel 6500k
,
led e27
,
leuchtmittel e27 tropfen
,
Smart Home
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,88*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen