Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® Webcam FullHD 1920x1080/30Hz mit Autofokus, USB-A Anschlusskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Detailbild3
Artikel-Nr.:
     C560-55364A
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     55364A
EAN/GTIN:
     4043718300471
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Web Cam
Web Kamera
Die InLine Webcam eignet sich hervorragend für private und geschäftliche Videokonferenzen. Per Plug and Play im Home-Office oder Büro eingebunden, steht Ihnen sofort ein Mikrofon und eine ausgezeichnete Full-HD Kamera mit Autofokus und automatischer Helligkeitsanpassung zur Verfügung. Die mechanische Objektivabdeckung schützt die Privat-sphäre und das kompakte Design ermöglicht auch einen mobilen Einsatz.
  • Farbe: schwarz
  • Max. Auflösung: 1920x1080
  • Weitere unterstützte Auflösungen: 320x240, 640x480, 800x600, 1280x720
  • Bildwiederholfrequenz: 30 Bilder/Sekunde (für alle Auflösungen)
  • Unterstützt 24-Bit True Color
  • Schnittstelle: USB 2.0
  • Anschluss: 55364A mit USB-A Stecker, 55364C mit USB Typ-C Stecker
  • Integriertes Mikrofon
  • Autofokus (5 cm bis unendlich)
  • Automatische Helligkeitsanpassung und Farbkompensation
  • 1/4" Gewinde auf der Unterseite zur optionalen Stativmontage
  • Kabellänge: 1,5 m
  • Mit Objektivabdeckung, mechanisch
  • Max. Blickwinkel horizontal: 85°
  • Max. Blickwinkel vertikal: 50°
  • Max. Blinkwinkel diagonal: 115°
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,55*
€ 37,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
InLine
35805
ab € 1,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.