| |
|
| Artikel-Nr.: C5650-1001-007139 Herst.-Nr.: 1001-007139 EAN/GTIN: 4044526071393 |
| |
|
| | |
| Der Dokumentenhalter ist heute noch ein praktisches Element am Arbeitsplatz, es vereinfacht das Lesen und Abschreiben von Texten und ermöglicht zugleich ein aufrechtes Arbeiten. Der schwenkbare Metallarm, eine Klemmschiene an der oberen Seite, ein Lineal und eine Ablage-Funktion dienen für den perfekten Halt von Papierblättern und Dokumenten im A4 Format. - platzsparender Tischaufsteller - für DIN A4 Format oder kleiner geeignet - Klemmleiste oben, Seitenhalter/Lineal, untere Ablage - aus Kunststoff - Farbe: grau/weiß Weitere Informationen: | | Montiert: | Nein | Länge: | 95 mm | Breite: | 240 mm | Höhe: | 330 mm | Gewicht: | 1,39 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |