Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

775SC-20-35 Gelenk-Hakenschlüssel mit Nase, Montageausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
775SC-20-35 Gelenk-Hakenschlüssel mit Nase, Montageausführung
775SC-20-35 Gelenk-Hakenschlüssel mit Nase, Montageausführung
775SC-20-35 Gelenk-Hakenschlüssel mit Nase, Montageausführung
Artikel-Nr.:
     C5671-56697
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     56697
EAN/GTIN:
     4020772056698
Suchbegriffe:
Gelenkhakenschlüssel
Hakenschlüssel
hakenschlüssel mit nase 20-35
gelenkhakenschlüssel mit nase
Gelenk-Hakenschlüssel mit Nase, Montageausführung
für Nutmuttern DIN 1804 und Wälzlagermutter DIN 981.
Spezialstahl, gehärtet und im Brünierton angelassen.
Abgerundete Kanten für eine bessere Handhabung.
Weitere Informationen:
Größe:
20-35
L:
135
T:
3
T1:
8
Gewicht:
40 g
Weitere Suchbegriffe: amf gelenkhakenschlüssel, mit, nase, montageausführung, 775sc-20-35, 775sc, 20, 35, gelenk-hakenschlüssel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.