Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding 4090 Kreidemarker rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
edding 4090 Kreidemarker rot
edding 4090 Kreidemarker rot
Fensterbilder im Winter
edding 4090 Kreidemarker rot
Fensterbilder im Winter
Fensterbilder im Winter
Fensterbilder im Winter
edding 4090 Kreidemarker
20017 - animal drawings on windows
edding 4090 Kreidemarker
20033 - chalkboard welcome sign for your wedding
edding 4090 Kreidemarker
edding 4090 Kreidemarker
Fensterbilder im Winter
17018 - kitchen notice board
Artikel-Nr.:
     C5672-4004764787739
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-4090002
EAN/GTIN:
     4004764787739
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dekomarker
Fenster-Marker
Fenstermarker
Kreide-Marker
Kreidemarker für die nicht-permanente, extrabreite Gestaltung, Dekoration und Beschriftung von geschlossenen Oberflächen, z. B. Fenster, dunkle Tafeln, Glas, plexiglas® und Spiegel. Die Keilspitze verfügt über eine Strichbreite von 4-15 mm. Die deckende, geruchsneutrale Flüssigkreide auf Wasserbasis kann von fast allen geschlossenen Oberflächen mit einem feuchten Tuch abgewischt werden.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
96082000
GTIN:
4004764787739
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Kreidemarker
Artikelbezeichnung:
edding 4090 Kreidemarker rot
Ausführung der Spitze:
Keilspitze
Alleinstellungsmerkmal:
Deckende Flüssigkreide in einem Markerformat.
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
280000 G
Paletten-Abmessung Volumen:
768000 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
4000
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Nettogewicht:
54 G
Beschreibung der Besonderheiten:
Extra breite Strichbreite. Einfache Handhabung - Anders als bei herkömmlicher Kreide werden Deine Hände nicht schmutzig. Sorgt für professionellere und elegantere Schriftbilder oder Zeichenergebnisse - besser als jede Kreide.
Garantie gewährt:
Nein
Ausführung des Inhalts mit Packung:
Einzelartikel
Farbe des Schaftes:
Weiß
Material des Schaftes:
Polypropylen (PP)
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
Rot
Strichstärke:
4-15 mm
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Deckende Flüssigkreide auf Wasserbasis
nachfüllbar:
Nein
Clip vorhanden:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Spitze austauschbar:
Nein
Kappe umsteckbar:
Ja
feucht abwischbar:
Ja
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,56*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-4095002
ab € 2,15*
Ähnlich
edding
4-4200002
ab € 0,99*
Ähnlich
edding
4-4500002
ab € 1,48*
Ähnlich
edding
4-90002
ab € 22,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.