Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding 4090 Kreidemarker braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
edding 4090 Kreidemarker braun
edding 4090 Kreidemarker braun
Fensterbilder im Winter
edding 4090 Kreidemarker braun
Fensterbilder im Winter
Fensterbilder im Winter
Fensterbilder im Winter
edding 4090 Kreidemarker
20017 - animal drawings on windows
edding 4090 Kreidemarker
20033 - chalkboard welcome sign for your wedding
edding 4090 Kreidemarker
edding 4090 Kreidemarker
Fensterbilder im Winter
17018 - kitchen notice board
Artikel-Nr.:
     C5672-4004764787821
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-4090007
EAN/GTIN:
     4004764787821
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dekomarker
Fenster-Marker
Fenstermarker
Kreide-Marker
Kreidemarker für die nicht-permanente, extrabreite Gestaltung, Dekoration und Beschriftung von geschlossenen Oberflächen, z. B. Fenster, dunkle Tafeln, Glas, plexiglas® und Spiegel. Die Keilspitze verfügt über eine Strichbreite von 4-15 mm. Die deckende, geruchsneutrale Flüssigkreide auf Wasserbasis kann von fast allen geschlossenen Oberflächen mit einem feuchten Tuch abgewischt werden.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
96082000
GTIN:
4004764787821
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Kreidemarker
Artikelbezeichnung:
edding 4090 Kreidemarker braun
Ausführung der Spitze:
Keilspitze
Alleinstellungsmerkmal:
Deckende Flüssigkreide in einem Markerformat.
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
280000 G
Paletten-Abmessung Volumen:
768000 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
4000
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Nettogewicht:
54 G
Beschreibung der Besonderheiten:
Extra breite Strichbreite. Einfache Handhabung - Anders als bei herkömmlicher Kreide werden Deine Hände nicht schmutzig. Sorgt für professionellere und elegantere Schriftbilder oder Zeichenergebnisse - besser als jede Kreide.
Garantie gewährt:
Nein
Ausführung des Inhalts mit Packung:
Einzelartikel
Farbe des Schaftes:
Weiß
Material des Schaftes:
Polypropylen (PP)
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
Braun
Strichstärke:
4-15 mm
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Deckende Flüssigkreide auf Wasserbasis
nachfüllbar:
Nein
Clip vorhanden:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Spitze austauschbar:
Nein
Kappe umsteckbar:
Ja
feucht abwischbar:
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,73*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-4095001
ab € 1,98*
Ähnlich
edding
4-4200007
ab € 0,98*
Ähnlich
edding
4-4500007
ab € 1,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.