| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C5672-4004764869558 Herst.-Nr.: 4-12002 EAN/GTIN: 4004764869558 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Whiteboardmarker mit Druckknopf-Mechanismus für die einhändige Bedienung - zum Schreiben und Markieren auf Whiteboards, auch für Flipcharts geeignet. Trocken abwischbar von fast allen geschlossenen Oberflächen wie z.B. Emaille und Melamin. Die Rundspitze hat eine Strichbreite von 1,5-3 mm. Dank der Abdichtungstechnik wird das Austrocknen des Markers bei eingezogener Spitze verhindert. Die Whiteboardmarkertinte ist lichtbeständig und schnelltrocknend. Das Produkt ist nachfüllbar mit edding RBTK 25 Nachfülltinte. Ohne Zusatz von Butylacetat. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Zolltarifnummer (TARIC): | 96082000 | Rollstopp vorhanden: | Ja | GTIN: | 4004764869558 | Hersteller-Name: | edding | Produkttypbezeichnung: | Whiteboardmarker | Artikelbezeichnung: | edding retract 12 Whiteboardmarker rot | Ausführung der Spitze: | Rundspitze | Alleinstellungsmerkmal: | Dank Druckknopf-Mechanismus einhändig benutzbar, von Whiteboards einfach und rückstandsfrei trocken abwischbar. | Paletten-Abmessung Bruttogewicht: | 211200 G | Paletten-Abmessung Volumen: | 748800 l | Anzahl der Produkte pro Palette: | 8640 | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Nettogewicht: | 18.7 G | Beschreibung der Besonderheiten: | Sofort einsatzbereit. Keine Kappe zu verlieren - kappenlos dank Druckknopfmechanik. Der praktische Clip verhindert das Wegrollen und kann an Kleidung und Gegenständen befestigt werden. Hochwertiges Markenprodukt. | Garantie gewährt: | Nein | Ausführung des Inhalts mit Packung: | Einzelartikel | Farbe des Schaftes: | Grau | Material des Schaftes: | Polypropylen (PP) | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | Rot | Strichstärke: | 1,5-3 mm | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Schnell trocknende, lichtbeständige Pigmenttinte ohne Butylacetat | Druckmechanik vorhanden: | Ja | nachfüllbar: | Ja | schnelltrocknend: | Ja | Clip vorhanden: | Ja | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein | Spitze austauschbar: | Nein | Kappe umsteckbar: | Nein |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Fasermaler, Faserschreiber, Filzer, Filzmaler, Filzstift, Kinderfaserstift, Flipchart-Marker, Flipchartmarker, Flipchartmarkierstift, Papiermarker, Papiermarkierstift, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, boardmarker edding rundspitze 1,5 - 3 mm, druckbleistift, druckbleistift rot |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |