| |
|
| Artikel-Nr.: C5672-4004764957729 Herst.-Nr.: 4-8040002 EAN/GTIN: 4004764957729 |
| | |
|
| | |
| Wäschemarker zum wasch- und kochfesten Kennzeichnen von fast allen Textilien und Stoffen. Die Rundspitze verfügt über eine Strichbreite von 1 mm. Die Tinte ist waschbeständig bis 95 °C und wasserfest, wischfest, schnelltrocknend sowie geruchsarm. Weitere Informationen: | | Zolltarifnummer (TARIC): | 96082000 | GTIN: | 4004764957729 | Hersteller-Name: | edding | Produkttypbezeichnung: | Wäschemarker | Artikelbezeichnung: | edding 8040 Wäschemarker rot | Ausführung der Spitze: | Rundspitze | Alleinstellungsmerkmal: | Speziallösung für permanente Textilmarkierungen, waschbar bis zu 95 °C. | Paletten-Abmessung Bruttogewicht: | 211200 G | Paletten-Abmessung Volumen: | 768000 l | Anzahl der Produkte pro Palette: | 16000 | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Farbe der Kappe: | Rot | Nettogewicht: | 11.2 G | Beschreibung der Besonderheiten: | Individuelles Markieren auf fast allen Stoffarten oder Wäscheetiketten. Keine Verwechslung mehr bei Kinder-, Schul- oder Arbeitskleidung. Die Kappe kann auf das Schaftende gesteckt werden, sodass sie nicht verloren gehen kann. | Garantie gewährt: | Nein | Ausführung des Inhalts mit Packung: | Einzelartikel | Farbe des Schaftes: | Weiß | Material des Schaftes: | Polypropylen (PP) | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | Rot | Strichstärke: | 1 mm | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Geruchsarme, schnell trocknende Permanenttinte, waschbeständig bis 95 °C | max. zulässige Waschtemperatur des Farbauftrages: | 95 °C | nachfüllbar: | Nein | Clip vorhanden: | Ja | Spitze austauschbar: | Nein | Kappe umsteckbar: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: T-Shirt Marker, Textilmarker, Wäsche-Marker, Wäschemarker, Highlighter, Leucht-Marker, Leuchtmarker, Text-Marker, Text-Surfer, Textmarker, Textsurfer, edding t-shirt marker weiß, highlighter, stoffmalstifte edding |
| | |
| |