Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding 4095 Kreidemarker 5er-Set sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
edding 4095 Kreidemarker 5er-Set sortiert
edding 4095 Kreidemarker 5er-Set sortiert
20033 - chalkboard welcome sign for your wedding
edding 4095 Kreidemarker 5er-Set sortiert
17065 - garden party ideas for dips and nibbles
17018 - kitchen notice board
edding 4095 Kreidemarker
19057 - diy rustic wedding ideas
edding 4095 Kreidemarker
20033 - chalkboard welcome sign for your wedding
20011 - valentine's greetings
20017 - animal drawings on windows
20033 - chalkboard welcome sign for your wedding
edding 4090 Kreidemarker
edding 4095 Kreidemarker
Artikel-Nr.:
     3310-ED-4095-5999
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-4095-5999
EAN/GTIN:
     4004764963690
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dekomarker
Fenster-Marker
Fenstermarker
Kreide-Marker
Kreidemarker für die nicht-permanente Gestaltung, Dekoration und Beschriftung von geschlossenen Oberflächen, z. B. Fenster, dunkle Tafeln, Glas, plexiglas® und Spiegel. Die Rundspitze verfügt über eine Strichbreite von 2-3 mm. Die deckende, geruchsneutrale Flüssigkreide auf Wasserbasis kann von fast allen geschlossenen Oberflächen mit einem feuchten Tuch abgewischt werden. Das Set enthält die leuchtenden Farben 2x Weiß, Neongelb, Neonorange und Neonrosa.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
96082000
GTIN:
4004764963690
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Kreidemarker
Artikelbezeichnung:
edding 4095 Kreidemarker 5er-Set sortiert
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Alleinstellungsmerkmal:
Deckende Flüssigkreide in einem Markerformat.
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
418176 G
Paletten-Abmessung Volumen:
806400 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
3072
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Nettogewicht:
97.5 G
Beschreibung der Besonderheiten:
Einfache Handhabung - Anders als bei herkömmlicher Kreide werden Deine Hände nicht schmutzig. Sorgt für professionellere und elegantere Schriftbilder oder Zeichenergebnisse - besser als jede Kreide.
Garantie gewährt:
Nein
Ausführung des Inhalts mit Packung:
5er-Set
Farbe des Schaftes:
Weiß
Material des Schaftes:
Polypropylen (PP)
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
Sortiert
Strichstärke:
2-3 mm
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Deckende Flüssigkreide auf Wasserbasis
nachfüllbar:
Nein
Clip vorhanden:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Spitze austauschbar:
Nein
Kappe umsteckbar:
Ja
feucht abwischbar:
Ja
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 10,00*
€ 14,72*
1 Tag
112
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 10,09*
€ 14,74*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 10,50*
€ 15,37*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 10,51*
€ 15,87*
1 Tag
unbekannt
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,55*
€ 16,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-4090-5999
ab € 16,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.