Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDD-3012 ersetzt Samsung CLT-K406S - schwarz - 1.500 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EDD-3012 Samsung CLT-K406S - Schwarz - 1500 Seiten
EDD-3012 Samsung CLT-K406S - Schwarz - 1500 Seiten
EDD-3012 Samsung CLT-K406S - Schwarz - 1500 Seiten
Artikel-Nr.:
     C5672-4004764983865
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     18-3012
EAN/GTIN:
     4004764983865
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
Lasertoner
Original-Toner
Wiederaufbereitete Tonerkartusche ersetzt Samsung CLT-K406S. Druckfarbe: schwarz. Wiederaufbereitet nach: DIN33870-2. Seitenreichweite: 1.500 Seiten. Seitenergiebigkeit nach: ISO/IEC 19798. Tonerkartusche kompatibel mit: Samsung CLP 360, CLP 360 N, CLP 360 ND, CLP 360 Series, CLP 365, CLP 365 W, CLX 3300, CLX 3300 Series, CLX 3305, CLX 3305 FN, CLX 3305 FW, CLX 3305 Series, CLX 3305 W, Xpress C 410 W, Xpress C 460 FW, Xpress C 460 Series, Xpress C 460 W, Xpress C 467 W.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
84439990
Ersatz für Produkt:
Samsung CLT-K406S
Garantiedauer:
3
GTIN:
4004764983865
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Tonerkartusche
Typbezeichnung:
EDD-3012 ersetzt Samsung CLT-K406S - schwarz - 1.500 Seiten
Artikelbezeichnung:
EDD-3012 ersetzt Samsung CLT-K406S - schwarz - 1.500 Seiten
Paletten-Abmessung Volumen:
791040 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
80
Chip vorhanden:
Ja
Seitenleistung S/W-Laserdrucker (gemäß ISO/IEC 19752):
1500
Farbcode:
001
Farbe:
Schwarz
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Basisfarbe:
Schwarz
Nettogewicht:
350 G
Deckungsgrad:
5 %
DIN-Norm vorhanden:
Ja
Verwendung für Druckertyp:
Laser
Garantie gewährt:
Ja
Ausführung des Inhalts mit Packung:
Einzelartikel
Originalzubehör:
Nein
rebuilt:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,49*
€ 48,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,42*
€ 48,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,43*
€ 46,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,58*
€ 44,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,89*
€ 43,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,70*
€ 43,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,85*
€ 41,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.