Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDD-3016 ersetzt Samsung CLT-K504S - schwarz - 2.500 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EDD-3016 Samsung CLT-K504S - Schwarz - 2500 Seiten
EDD-3016 Samsung CLT-K504S - Schwarz - 2500 Seiten
EDD-3016 Samsung CLT-K504S - Schwarz - 2500 Seiten
Artikel-Nr.:
     C5672-4004764983902
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     18-3016
EAN/GTIN:
     4004764983902
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
Lasertoner
Original-Toner
Wiederaufbereitete Tonerkartusche ersetzt Samsung CLT-K504S. Druckfarbe: schwarz. Wiederaufbereitet nach: DIN33870-2. Seitenreichweite: 2.500 Seiten. Seitenergiebigkeit nach: ISO/IEC 19798. Tonerkartusche kompatibel mit: Samsung CLP 410 Series, CLP 415 N, CLP 415 NW, CLX 4100 Series, CLX 4195 FN, CLX 4195 FN Premium Line, CLX 4195 FW, CLX 4195 N, CLX 4195 N Premium Line, CLX 4195 Series, Xpress C 1800 Series, Xpress C 1810 W, Xpress C 1860, Xpress C 1860 fw, Xpress C 1860 fw Premium Line, Xpress C 1860 Series.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
84439990
Ersatz für Produkt:
Samsung CLT-K504S
Garantiedauer:
3
GTIN:
4004764983902
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Tonerkartusche
Typbezeichnung:
EDD-3016 ersetzt Samsung CLT-K504S - schwarz - 2.500 Seiten
Artikelbezeichnung:
EDD-3016 ersetzt Samsung CLT-K504S - schwarz - 2.500 Seiten
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
77280 G
Paletten-Abmessung Volumen:
791040 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
80
Chip vorhanden:
Ja
Seitenleistung S/W-Laserdrucker (gemäß ISO/IEC 19752):
2500
Farbcode:
001
Farbe:
Schwarz
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Basisfarbe:
Schwarz
Nettogewicht:
710 G
Deckungsgrad:
5 %
DIN-Norm vorhanden:
Ja
Verwendung für Druckertyp:
Laser
Garantie gewährt:
Ja
Ausführung des Inhalts mit Packung:
Einzelartikel
Originalzubehör:
Nein
rebuilt:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,31*
€ 49,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,27*
€ 49,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,88*
€ 48,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,95*
€ 47,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,67*
€ 47,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,47*
€ 46,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,73*
€ 46,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
18-3017
ab € 38,21*
Ähnlich
edding
18-3018
ab € 37,94*
Ähnlich
edding
18-3019
ab € 38,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.