Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDD-3032 ersetzt Samsung MLT-D205L - schwarz - 5.000 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EDD-3032 Samsung MLT-D205L - Schwarz - 5000 Seiten
EDD-3032 Samsung MLT-D205L - Schwarz - 5000 Seiten
EDD-3032 Samsung MLT-D205L - Schwarz - 5000 Seiten
Artikel-Nr.:
     C5672-4004764984077
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     18-3032
EAN/GTIN:
     4004764984077
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Wiederaufbereitete Tonerkartusche ersetzt Samsung MLT-D205L. Druckfarbe: schwarz. Wiederaufbereitet nach: DIN33870-1. Seitenreichweite: 5.000 Seiten. Seitenergiebigkeit nach: ISO/IEC 19752. Tonerkartusche kompatibel mit: Samsung ML 3300 Series, ML 3310, ML 3310 D, ML 3310 ND, ML 3310 Series, ML 3312 ND, ML 3710, ML 3710 D, ML 3710 DW, ML 3710 N, ML 3710 ND, ML 3710 Series, ML 3712 DW, ML 3712 ND, SCX 4833, SCX 4833 FD, SCX 4833 FR, SCX 4833 Series, SCX 5637, SCX 5637 F, SCX 5637 FN, SCX 5637 FR, SCX 5637 Series, SCX 5639, SCX 5700 Series, SCX 5737, SCX 5737 FW, SCX 5739 FW.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
84439990
Ersatz für Produkt:
Samsung MLT-D205L
Garantiedauer:
3
GTIN:
4004764984077
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Tonerkartusche
Typbezeichnung:
EDD-3032 ersetzt Samsung MLT-D205L - schwarz - 5.000 Seiten
Artikelbezeichnung:
EDD-3032 ersetzt Samsung MLT-D205L - schwarz - 5.000 Seiten
Paletten-Abmessung Volumen:
825600 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
48
Chip vorhanden:
Ja
Seitenleistung S/W-Laserdrucker (gemäß ISO/IEC 19752):
5000
Farbcode:
001
Farbe:
Schwarz
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Basisfarbe:
Schwarz
Nettogewicht:
1170 G
Deckungsgrad:
5 %
DIN-Norm vorhanden:
Ja
Verwendung für Druckertyp:
Laser
Garantie gewährt:
Ja
Ausführung des Inhalts mit Packung:
Einzelartikel
Originalzubehör:
Nein
rebuilt:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,12*
€ 56,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,89*
€ 55,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,79*
€ 54,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,87*
€ 52,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,01*
€ 51,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,00*
€ 51,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,15*
€ 48,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.