Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDD-488 ersetzt Epson T27XL (T2711) - schwarz - 21 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EDD-488 Epson T27XL (T2711) - Black - 21 ml
EDD-488 Epson T27XL (T2711) - Black - 21 ml
Artikel-Nr.:
     C5672-4043023452681
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     18-488
EAN/GTIN:
     4043023452681
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Kompatible Tintenpatrone ersetzt Epson T27XL (T2711). Druckfarbe: schwarz. Inhalt: 21 ml. Seitenreichweite: 1.300 Seiten. Seitenergiebigkeit nach: ISO/IEC 24711. Tintenpatrone kompatible mit: Epson Workforce WF-3600 Series, Workforce WF-3620 DWF, Workforce WF-3640 DTWF, Workforce WF-7110 DTW, Workforce WF-7210 DTW, Workforce WF-7600 Series, Workforce WF-7610 DWF, Workforce WF-7620 DTWF, Workforce WF 7700 Series, Workforce WF-7710 DWF, Workforce WF-7715 DWF, Workforce WF-7720 DTWF.
Weitere Informationen:
Inhalt:
21.00 ml
Zolltarifnummer (TARIC):
32151900
Ersatz für Produkt:
Epson T27XL (T2711)
Garantiedauer:
3
GTIN:
4043023452681
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Druckerpatrone
Typbezeichnung:
EDD-488 ersetzt Epson T27XL (T2711) - schwarz - 21 ml
Artikelbezeichnung:
EDD-488 ersetzt Epson T27XL (T2711) - schwarz - 21 ml
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
174720 G
Paletten-Abmessung Volumen:
705600 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
2184
Chip vorhanden:
Ja
Farbcode:
001
Farbe:
Schwarz
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Basisfarbe:
Schwarz
Nettogewicht:
38.4 G
Druckfarbe:
Schwarz
Verwendung für Druckertyp:
Inkjet
Garantie gewährt:
Ja
Ausführung des Inhalts (Set):
Einzelartikel
nachfüllbar:
Nein
Originalzubehör:
Nein
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
18-492
ab € 19,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.