Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDD-3039 ersetzt Samsung MLT-D111S / MLT-D111L - schwarz - 2.000 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EDD-3039 Samsung MLT-D111S - Schwarz - 2000 Seiten
EDD-3039 Samsung MLT-D111S - Schwarz - 2000 Seiten
EDD-3039 Samsung MLT-D111S - Schwarz - 2000 Seiten
Artikel-Nr.:
     C5672-4057305001191
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     18-3039
EAN/GTIN:
     4057305001191
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Wiederaufbereitete Tonerkartusche ersetzt Samsung MLT-D111S / MLT-D111L. Druckfarbe: schwarz. Wiederaufbereitet nach: DIN33870-1. Seitenreichweite: 2.000 Seiten. Seitenergiebigkeit nach: ISO/IEC 19752. Tonerkartusche kompatibel mit: Samsung Xpress M 2020, Xpress M 2020 W, Xpress M 2021, Xpress M 2021 W, Xpress M 2022, Xpress M 2022 W, Xpress M 2026, Xpress M 2026 W, Xpress M 2070, Xpress M 2070 F, Xpress M 2070 FW, Xpress M 2070 Series, Xpress M 2070 W, Xpress M 2071 FH, Xpress M 2071 FW, Xpress M 2071 HW, Xpress M 2071 Series, Xpress M 2071 W, Xpress M 2078, Xpress M 2078 F, Xpress M 2078 FW, Xpress M 2078 Series, Xpress M 2078 W.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
84439990
Ersatz für Produkt:
Samsung MLT-D111S / MLT-D111L
Garantiedauer:
3
GTIN:
4057305001191
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Tonerkartusche
Typbezeichnung:
EDD-3039 ersetzt Samsung MLT-D111S / MLT-D111L - schwarz - 2.000 Seiten
Artikelbezeichnung:
EDD-3039 ersetzt Samsung MLT-D111S / MLT-D111L - schwarz - 2.000 Seiten
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
87400 G
Paletten-Abmessung Volumen:
720000 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
80
Chip vorhanden:
Ja
Seitenleistung S/W-Laserdrucker (gemäß ISO/IEC 19752):
2000
Farbcode:
001
Farbe:
Schwarz
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Basisfarbe:
Schwarz
Nettogewicht:
570 G
Deckungsgrad:
5 %
DIN-Norm vorhanden:
Ja
Verwendung für Druckertyp:
Laser
Garantie gewährt:
Ja
Ausführung des Inhalts mit Packung:
Einzelartikel
Originalzubehör:
Nein
rebuilt:
Ja
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,26*
€ 46,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,01*
€ 46,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,63*
€ 44,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.