Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDD-3042 ersetzt Samsung MLT-D203L - schwarz - 5.000 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EDD-3042 Samsung MLT-D203L - Schwarz - 5000 Seiten
EDD-3042 Samsung MLT-D203L - Schwarz - 5000 Seiten
EDD-3042 Samsung MLT-D203L - Schwarz - 5000 Seiten
Artikel-Nr.:
     C5672-4057305007513
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     18-3042
EAN/GTIN:
     4057305007513
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Wiederaufbereitete Tonerkartusche ersetzt Samsung MLT-D203L. Druckfarbe: schwarz. Wiederaufbereitet nach: DIN33870-1. Seitenreichweite: 5.000 Seiten. Seitenergiebigkeit nach: ISO/IEC 19752. Tonerkartusche kompatibel mit: Samsung ProXpress M 3320 ND, ProXpress M 3370 FD, ProXpress M 3820 D, ProXpress M 3820 DW, ProXpress M 3820 ND, ProXpress M 3820 Series, ProXpress M 3870 FD, ProXpress M 3870 FW, ProXpress M 4020 D, ProXpress M 4020 ND, ProXpress M 4020 NX, ProXpress M 4020 Series, ProXpress M 4070 FR, ProXpress M 4070 FX, SL M 3320 ND, SL M 3370 FD, SL M 3820 D, SL M 3820 DW, SL M 3820 ND, SL M 3820 Series, SL M 3870 FD, SL M 3870 FW.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
84439990
Ersatz für Produkt:
Samsung MLT-D203L
Garantiedauer:
3
GTIN:
4057305007513
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Tonerkartusche
Typbezeichnung:
EDD-3042 ersetzt Samsung MLT-D203L - schwarz - 5.000 Seiten
Artikelbezeichnung:
EDD-3042 ersetzt Samsung MLT-D203L - schwarz - 5.000 Seiten
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
38640 G
Paletten-Abmessung Volumen:
729600 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
24
Chip vorhanden:
Ja
Seitenleistung S/W-Laserdrucker (gemäß ISO/IEC 19752):
5000
Farbcode:
001
Farbe:
Schwarz
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Basisfarbe:
Schwarz
Nettogewicht:
1140 G
Deckungsgrad:
5 %
DIN-Norm vorhanden:
Ja
Verwendung für Druckertyp:
Laser
Garantie gewährt:
Ja
Ausführung des Inhalts mit Packung:
Einzelartikel
Originalzubehör:
Nein
rebuilt:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,22*
€ 90,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,21*
€ 88,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,71*
€ 81,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,83*
€ 77,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 64,50*
€ 76,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,27*
€ 66,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.