| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C5722-AK-300102-018-S Herst.-Nr.: AK-300102-018-S EAN/GTIN: 4016032284789 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | USB 2.0 Anschlusskabel Sichere und zuverlässige Verbindung Produktvorteile: - Sichere und zuverlässige Verbindung
Zum Anschluss externer USB Endgeräte (mit B Buchse, z. B. externe Festplattengehäuse, Scanner oder Drucker) an den USB Host (z. B. PC, Notebook oder USB Hub). Übertragungsrate bis zu 480 Mbps (High-Speed). Technische Daten: - Kontaktoberfläche: vernickelt
- Farbe Kabel: schwarz
- Farbe Anschlüsse: schwarz
- Haube: vergossen
- Sortiment: USB Kabel
- Länge: 1.8 m
- Anschluss 1: USB A, Stecker
- Anschluss 2: USB B, Stecker
- USB Standard: USB 2.0
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Kontaktoberfläche: | vernickelt | Farbe Kabel: | schwarz | Farbe Anschlüsse: | schwarz | Haube: | vergossen | Sortiment: | USB Kabel | Länge: | 1.8 m | Anschluss 1: | USB A, Stecker | Anschluss 2: | USB B, Stecker | USB Standard: | USB 2.0 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |