Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB 3.0 Anschlusskabel, A/St - micro B/St


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-AK-300116-030-S
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     AK-300116-030-S
EAN/GTIN:
     4016032358442
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf Micro-B...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...

USB 3.0 Anschlusskabel, A/St - micro B/St

Die gute Abschirmung ermöglicht eine zuverlässige und schnelle Verbindung externer USB-3.0-Geräte mit dem PC, auch über längere Distanzen.

Zum Anschluss externer USB-3.0-Endgeräte (mit Micro B Buchse, z. B. externes Festplattengehäuse, MP3-Player oder Smartphone) an den USB-Host (z. B. PC, Notebook oder USB-Hub). Übertragungsrate bis zu 5 Gbps (Super-Speed).

Technische Daten:

  • AWG: 28
  • Kontaktoberfläche: vernickelt
  • Farbe Kabel: schwarz
  • Schirmung: dreifache Schirmung
  • Ferrit Filter: kein
  • Länge: 3 m
  • Anschluss 1: USB A, Stecker
  • Anschluss 2: Micro USB B, Stecker
  • USB Standard: USB 3.0 / 3.1
Weitere Informationen:
AWG:
28
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Farbe Kabel:
schwarz
Schirmung:
dreifache Schirmung
Ferrit Filter:
kein
Länge:
3 m
Anschluss 1:
USB A, Stecker
Anschluss 2:
Micro USB B, Stecker
USB Standard:
USB 3.0 / 3.1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,67*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.