Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB Type-C™ Anschlusskabelkabel, Typ-C - A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-AK-300154-010-S
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     AK-300154-010-S
EAN/GTIN:
     4016032455233
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
USB Anschlusskabel
USB Kabel

USB Type-C™ Anschlusskabelkabel, Typ-C - A

Zum superschnellen Synchronisieren und Laden

Produktvorteile:

  • Zum superschnellen Synchronisieren und Laden
  • Unterstützt bis zu 3A Stromversorgung
  • Unterstützt die USB PD (Power delivery) Spezifikation.
  • USB Type-C™-Stecker beidseitig verwendbar
  • Ermöglicht eine zuverlässige und schnelle Verbindung externer USB-Geräte mit dem PC.

Zum Anschluss externer USB Endgeräte (mit C Buchse, z. B. Tablet, Notebook oder Smartphone) an den USB Host (z. B. PC oder Notebook). Übertragungsrate bis zu 480 Mbps (High-Speed).

Technische Daten:

  • Schnelle USB 2.0 Datenübertragung mit bis zu 480 Mbps
  • Unterstützt bis zu 3A Stromversorgung
  • Unterstützt die USB PD (Power delivery) Spezifikation.
  • USB Type-C™-Stecker beidseitig verwendbar
  • AWG: 22
  • Kontaktoberfläche: vernickelt
  • Farbe Kabel: schwarz
  • Schirmung: ungeschirmt
  • Ferrit Filter: kein
  • USB-C Produkte: true
  • Länge: 1 m
  • Anschluss 1: 2 x USB A, Stecker
  • Anschluss 2: USB C, Stecker
  • USB Standard: USB 2.0
Weitere Informationen:
AWG:
22
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Farbe Kabel:
schwarz
Schirmung:
ungeschirmt
Ferrit Filter:
kein
USB-C Produkte:
true
Länge:
1 m
Anschluss 1:
2 x USB A, Stecker
Anschluss 2:
USB C, Stecker
USB Standard:
USB 2.0
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,68*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.