Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4K USB Typ - C AOC AV-Anschlusskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-AK-330160-100-S
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     AK-330160-100-S
EAN/GTIN:
     4016032482611
Suchbegriffe:
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel

4K USB Typ - C AOC AV-Anschlusskabel

Übertragung von unkomprimierten Video- und Audiosignalen in UHD 4K Auflösung mit 21,6 Gbps Bandbreite.

Produktvorteile:

  • Das aktive USB Typ - C AOC AV-Anschlusskabelauf basiert auf einer Hybrid-Konstruktion aus Kupfer- & Glasfaser-Leitungen und ermöglicht so Bandbreiten von bis zu 21,6 GBit/s.
  • Das flexible und zugleich robuste Kabel zeichnet sich zudem durch geringe Biegeradien und eine sehr gute Übertragung unkomprimierter Audio und Video Inhalte über längere Distanzen aus.
  • Weitere Vorteile der Hybrid-Glasfaser-Kabel sind der sehr geringe Biegeradius und das geringe Eigengewicht, ohne dass die hohe Bildqualität und Installation per Plug & Play darunter leiden.
  • Dank neuester Chiptechnologie und keinerlei Anfälligkeit gegenüber elektromagnetischen Einflüssen ist das Kabel ideal für Heim-Kino, Meeting- & Konferenzräume oder andere Video-Verkabelungen geeignet
  • Keine externe Stromversorgung erforderlich
  • Entspricht der DisplayPort 1.2 Spezifikation und ist kompatibel mit DP Alternate Mode auf USB Typ C Standard.
  • Kompatibel mit allen USB Typ - C Videoschnittstellengeräten

Dieses aktive USB Typ - C AOC AV - Anschlusskabel eignet sich ideal, um unkomprimierte Video- und Audiodaten mit hoher Bandbreite über längere Distanzen zu übertragen. Durch die Hybrid-Konstruktion von Kupfer- und Glasfaserleitern sind elektromagnetische Einflüsse ausgeschlossen, dies gewährleistet eine verlustfreie Übertragung über die gesamte Kabellänge mit UHD-Auflösungen von bis zu 4K/60Hz und Bandbreiten von bis zu 21,6 Gbps. Durch den Einsatz von optischen Leitern (Glasfaser) ist der Durchmesser dieses aktiven Kabels sehr gering und zeichnet sich durch sehr kleine Biegeradien sowie ein geringes Eigengewicht aus. Der Ideale Einsatz für Heim, Meeting- oder Konferenzräume sowie innerhalb von Gebäuden stellen nur einige der Einsatzgebiete dar. Verbinden Sie einfach Ihr Laptop mit einem USB Typ - C Ausgang mit einem Monitor mit einem USB Typ - C Eingang. Die benutzerfreundliche Installation erfolgt hierbei durch einfaches Plug and Play, einstecken und sofort höchste Bildqualität genießen. das Adapterkabel ist Unidirektional (USB Typ - C = Eingangsgerät, USB Typ - C = Ausgabegerät).

Technische Daten:

  • Unterstützt: Auflösungen bis 4K@60Hz.
  • Unterstützt: Auflösungen bis 2K@60Hz.
  • Unterstützt: Auflösungen bis 1920 x 1080 @ 120 Hz.
  • Datentransferrate: 21,6 Gbps
  • Unterstützt: HDR
  • Unterstützt: Dolby Vision
  • Unterstützt: HDR10
  • Unterstützt: 3D
  • Kabeldurchmesser: 4,8mm
  • Unterstützt Lip-Sync (Audio/Video Synchronisation)
  • Unterstützt YUV 4:4:4
  • Unterstützt EDID 2.0 (Geräteerkennung)
  • Gehäuse: Zink
  • AOC - Aktives Optisches Kabel: JA
  • Betriebtemperatur: 0°C - 45°C
  • Lagertemperatur: -10°C - 70°C
  • Betriebsfeuchtigkeit: 5 - 90% RH
  • Biegeradius: 10mm
  • Länge: 10 m
  • Anschluss 1: USB C, Stecker
  • Anschluss 2: USB C, Stecker
Weitere Informationen:
Länge:
10 m
Anschluss 1:
USB C, Stecker
Anschluss 2:
USB C, Stecker
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,34*
€ 105,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,56*
€ 103,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,87*
€ 96,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,01*
€ 94,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,40*
€ 86,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.