Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4K USB Typ - C AOC AV-Anschlusskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     128-CF35602
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     AK-330160-150-S
EAN/GTIN:
     4016032482628
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
usb kabel typ-c displayport

4K USB Typ - C AOC AV-Anschlusskabel

Übertragung von unkomprimierten Video- und Audiosignalen in UHD 4K Auflösung mit 21,6 Gbps Bandbreite.

Produktvorteile:

  • Das aktive USB Typ - C AOC AV-Anschlusskabelauf basiert auf einer Hybrid-Konstruktion aus Kupfer- & Glasfaser-Leitungen und ermöglicht so Bandbreiten von bis zu 21,6 GBit/s.
  • Das flexible und zugleich robuste Kabel zeichnet sich zudem durch geringe Biegeradien und eine sehr gute Übertragung unkomprimierter Audio und Video Inhalte über längere Distanzen aus.
  • Weitere Vorteile der Hybrid-Glasfaser-Kabel sind der sehr geringe Biegeradius und das geringe Eigengewicht, ohne dass die hohe Bildqualität und Installation per Plug & Play darunter leiden
  • Dank neuester Chiptechnologie und keinerlei Anfälligkeit gegenüber elektromagnetischen Einflüssen ist das Kabel ideal für Heim-Kino, Meeting- & Konferenzräume oder andere Video-Verkabelungen geeignet
  • Keine externe Stromversorgung erforderlich
  • Entspricht der DisplayPort 1.2 Spezifikation und ist kompatibel mit DP Alternate Mode auf USB Typ C Standard.
  • Kompatibel mit allen USB Typ - C Videoschnittstellengeräten

Dieses aktive USB Typ - C AOC AV - Anschlusskabel eignet sich ideal, um unkomprimierte Video- und Audiodaten mit hoher Bandbreite über längere Distanzen zu übertragen. Durch die Hybrid-Konstruktion von Kupfer- und Glasfaserleitern sind elektromagnetische Einflüsse ausgeschlossen, dies gewährleistet eine verlustfreie Übertragung über die gesamte Kabellänge mit UHD-Auflösungen von bis zu 4K/60Hz und Bandbreiten von bis zu 21,6 Gbps. Durch den Einsatz von optischen Leitern (Glasfaser) ist der Durchmesser dieses aktiven Kabels sehr gering und zeichnet sich durch sehr kleine Biegeradien sowie ein geringes Eigengewicht aus. Der Ideale Einsatz für Heim, Meeting- oder Konferenzräume sowie innerhalb von Gebäuden stellen nur einige der Einsatzgebiete dar. Verbinden Sie einfach Ihr Laptop mit einem USB Typ - C Ausgang mit einem Monitor mit einem USB Typ - C Eingang. Die benutzerfreundliche Installation erfolgt hierbei durch einfaches Plug and Play, einstecken und sofort höchste Bildqualität genießen. das Adapterkabel ist Unidirektional (USB Typ - C = Eingangsgerät, USB Typ - C = Ausgabegerät).

Technische Daten:

  • Unterstützt: Auflösungen bis 4K@60Hz.
  • Unterstützt: Auflösungen bis 2K@60Hz.
  • Unterstützt: Auflösungen bis 1920 x 1080 @ 120 Hz.
  • Datentransferrate: 21,6 Gbps
  • Unterstützt: HDR
  • Unterstützt: Dolby Vision
  • Unterstützt: HDR10
  • Unterstützt: 3D
  • Kabeldurchmesser: 4,8mm
  • Unterstützt Lip-Sync (Audio/Video Synchronisation)
  • Unterstützt YUV 4:4:4
  • Unterstützt EDID 2.0 (Geräteerkennung)
  • Gehäuse: Zink
  • AOC - Aktives Optisches Kabel: JA
  • Betriebtemperatur: 0°C - 45°C
  • Lagertemperatur: -10°C - 70°C
  • Betriebsfeuchtigkeit: 5 - 90% RH
  • Biegeradius: 10mm
  • Länge: 15 m
  • Anschluss 1: USB C, Stecker
  • Anschluss 2: USB C, Stecker
Weitere Informationen:
Länge:
15 m
Anschluss 1:
USB C, Stecker
Anschluss 2:
USB C, Stecker
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 81,76*
€ 97,81*
1 Tag
8
pro Stück
€ 2,90*
ab € 82,47*
€ 97,81*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 83,55*
€ 99,19*
28 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 86,06*
€ 101,65*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 88,18*
€ 104,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,81*
€ 116,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,70*
€ 115,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,71*
€ 107,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,17*
€ 106,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,76*
€ 97,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.