Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB 2.0 Anschlusskabel, USB A auf USB B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DB-300102-018-S
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DB-300102-018-S
EAN/GTIN:
     4016032284833
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker

USB 2.0 Anschlusskabel, USB A auf USB B

Verbinden Sie Ihre Geräte schnell und ohne großen Aufwand mit Ihrem PC

Produktvorteile:

  • Anschlusskabel für externe USB-Endgeräte
  • Sichere und zuverlässige Verbindung
  • Übertragungsrate bis zu 480 Mbps (High-Speed)
  • Abwärtskompatibel zu USB 1.1 und USB 1.0 Standard
  • Vergoldete Kontakte

Zum Anschluss externer USB-Endgeräte mit USB-B Buchse (z. B. externe Festplattengehäuse, Scanner oder Drucker) an den USB-Host (z. B. PC, Notebook oder USB-Hub). Übertragungsraten von bis zu 480 Mbps (High-Speed) möglich. Mit dem DIGITUS® USB 2.0 Anschlusskabel (USB A zu USB B) können auch Geräte mit älteren USB-Standards betrieben werden, abwärtskompatibel zu USB-Standards 1.1 und 1.0. Die vergoldeten Kontaktflächen sorgen für eine verlustfreie Datenübertragung.

Technische Daten:

  • Kontaktoberfläche: vergoldet
  • Farbe Kabel: schwarz
  • Farbe Anschlüsse: schwarz
  • Haube: vergossen
  • Sortiment: USB Kabel
  • Länge: 1.8 m
  • Anschluss 1: USB A, Stecker
  • Anschluss 2: USB B, Stecker
  • USB Standard: USB 2.0
Weitere Informationen:
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Farbe Kabel:
schwarz
Farbe Anschlüsse:
schwarz
Haube:
vergossen
Sortiment:
USB Kabel
Länge:
1.8 m
Anschluss 1:
USB A, Stecker
Anschluss 2:
USB B, Stecker
USB Standard:
USB 2.0
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,75*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.