Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB 2.0-Anschlusskabel, Typ A auf Mini B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DB-300130-018-S
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DB-300130-018-S
EAN/GTIN:
     4016032383666
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Mini-USB
digitus usb anschlusskabel typ-a 1....

USB 2.0-Anschlusskabel, Typ A auf Mini B

Die USB-Kabel von DIGITUS® sind kompatibel mit Geräten, wie z. B. Digitalkameras, Action-Kameras, Externe Festplatten, Spielekonsolen sowie Navigationsgeräte und Drucker mit Mini USB Anschluss.

Produktvorteile:

  • Die robusten USB-Kabel verfügen über einen USB Typ-A und einen USB mini B (5-Pin) Anschluss
  • Dank USB High-Speed Standard leisten Sie eine schnelle Synchronisierung und Daten-Transferrate mit bis zu 480 Mbit/s
  • Adern aus Kupfer sowie eine Folien- & Geflecht-Schirmung sorgen für lange Lebensdauer und eine verlässliche Verbindung
  • Dank 1,8m Länge können Sie externe USB-Komponenten komfortabel an Ihrem Computer anschließen

Zum Anschluss externer USB-Endgeräte mit Mini B (5-Pin) Buchse, z. B. Digitalkameras, Action-Kameras, externe Festplatten, Spielekonsolen sowie Navigationsgeräte und Drucker an den USB-Host (z. B. PC, Notebook oder USB-Hub). Übertragungsrate bis zu 480 Mbps (High-Speed). Da die DIGITUS® USB-Kabel kompatibel mit allen gängigen Geräten und Herstellern sind, kann dieses Kabel universell eingesetzt werden. Die 1,8m Kabellänge sorgt für eine komfortable Nutzung.

Technische Daten:

  • Übertragungsrate bis zu 480 Mbps (High-Speed)
  • AWG: 28
  • Kontaktoberfläche: vernickelt
  • Farbe Kabel: schwarz
  • Farbe Anschlüsse: schwarz
  • Haube: vergossen
  • Schirmung: Doppelt geschirmt
  • Ferrit Filter: kein
  • Sortiment: USB Kabel
  • Länge: 1.8 m
  • Anschluss 1: USB A, Stecker
  • Anschluss 2: Mini USB B, 5-pin, Stecker
  • USB Standard: USB 2.0
Weitere Informationen:
AWG:
28
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Farbe Kabel:
schwarz
Farbe Anschlüsse:
schwarz
Haube:
vergossen
Schirmung:
Doppelt geschirmt
Ferrit Filter:
kein
Sortiment:
USB Kabel
Länge:
1.8 m
Anschluss 1:
USB A, Stecker
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,82*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.