Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Industrieller Gigabit Medienkonverter RJ45, SC 20 km


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DN-652102-1
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-652102-1
EAN/GTIN:
     4016032488194
Suchbegriffe:
Medienkonverter
medienkonverter

DIGITUS Industrieller Gigabit Medienkonverter RJ45, SC 20 km

Industrieller Gigabit Medien Konverter 10/100/1000BaseT zu 1000Base-SX SC, Singlemode 1310 nm bis zu 20 km, Die perfekte Konverter-Lösung für optische Datenübertragung

Produktvorteile:

  • Wandelt draht-basierte Netzwerksignale in Glasfasersignale um
  • Hohe Qualität und höchste Ausfallsicherheit
  • 10/100/1000Base-TX zu 1000Base-SX
  • Anschlüsse: 1x RJ45, 1x SC Duplex
  • Reichweite bis zu 20 km
  • Wellenlänge: 1310nm
  • Singlemode Faser
  • Automatische Kabelerkennung - Auto-MDI-/ MDI-X-Funktion
  • Diagnose LEDs für die Status und Aktivitätsüberwachung
  • Geeignet für 50/125µm, 62,5/125µm und 100/140µm Glasfaserkabel (Multimode)
  • Kompaktes, robustes Metallgehäuse
  • Ausgezeichneter Schutz vor Kurzschlüssen

Die Medienkonverter von DIGITUS® stellen eine optimale Lösung für die Migration von Glasfasersignalen dar. Ab sofort können Sie auf die Glasfasertechnik zugreifen und mehrere Kilometer überbrücken, ohne ihre komplette Netzwerkverkabelung auszutauschen. Mit unserem umfangreichen Sortiment von Produkten können Sie auf Ihre individuellen Anforderungen reagieren. Die intuitive Bedienung garantiert eine schnelle und einfache Installation. Jahrelange Erfahrung und ein vielfältiges Angebot machen DIGITUS® zu einem zuverlässigen Partner für Ihre Netzwerktechnik.

Technische Daten:

  • Wandelt draht-basierte Netzwerksignale in Glasfasersignale um
  • Hohe Qualität und höchste Ausfallsicherheit
  • 10/100/1000Base-TX zu 1000Base-SX
  • Anschlüsse: 1x RJ45, 1x SC Duplex
  • Reichweite bis zu 20 km
  • Wellenlänge: 1310nm
  • Singlemode Dual Faser
  • Automatische Kabelerkennung - Auto-MDI-/ MDI-X-Funktion
  • Diagnose LEDs für die Status und Aktivitätsüberwachung
  • Geeignet für 9/125µm Glasfaserkabel (Multimode)
  • Kompaktes, robustes Metallgehäuse
  • Ausgezeichneter Schutz vor Kurzschlüssen
  • Blitzschutz und Überspannungsschutz
  • Redundante Stromversorgung: 12~48 V DC, redundante Stromversorgung mit Umpolungs-Schutzfunktion
  • Erweiterter Betriebstemperaturbereich, -40 °C ~ +80 °C
  • Schutzklasse IP40
  • Anschluss 1: RJ45
  • Anschluss 2: SC
  • Modus: Singlemode
  • Distanz (km): 2
  • DDM Unterstützung: nein
  • Industrielle Nutzung: ja
  • Sendeverfahren: Unidirektional
  • PoE Injektor: nein
  • Ethernet Geschwindigkeit: Gigabit
  • Produktabmessungen: 118x 92.4 x 40 mm
  • Stromverbrauch: <3 W
  • Anschluss 1: RJ45
  • Anschluss 2: SC
  • Distanz (km): 20
  • Wellenlänge: 1310 nm
  • DDM Unterstützung: false
  • Industrielle Nutzung: true
  • PoE Injektor: false
  • Ethernet Geschwindigkeit: Gigabit
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
RJ45
Anschluss 2:
SC
Distanz (km):
20
Wellenlänge:
1310 nm
DDM Unterstützung:
false
Industrielle Nutzung:
true
PoE Injektor:
false
Ethernet Geschwindigkeit:
Gigabit
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,02*
€ 97,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,87*
€ 97,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,53*
€ 86,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,62*
€ 82,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,15*
€ 75,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.