Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latex-Handschuhe, Plus, geraut, unsteril, puderfrei, gelblich, x-klein


Menge:  Box  
Produktinformationen
Detailbild - Latex-Handschuhe, Plus, geraut, unsteril, puderfrei, gelblich, x-klein
Detailbild - Latex-Handschuhe, Plus, geraut, unsteril, puderfrei, gelblich, x-klein
Detailbild - Latex-Handschuhe, Plus, geraut, unsteril, puderfrei, gelblich, x-klein
S�nger - Logo
Artikel-Nr.:
     C573-01 145
Hersteller:
     S�nger
Herst.-Nr.:
     01 145
EAN/GTIN:
     4012677011452
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe

Latex-Handschuhe, Plus, unsteril, puderfrei, beidseitig chloriniert, gelblich, geraute Oberfl�che, extra-klein

Der Plus Handschuh ist die erste Wahl wenn es um den allgemeinen Einsatz von medizinischen Handschuhen geht, denn er �bertrifft alle Standardanforderungen bei weitem. Er ist durch seine Beschaffenheit f�r den Umgang mit Patienten sowei Instrumenten geeignet, bietet eine bequeme Passform, gute Griffigkeit, gutes Tastempfinden, leichten Schlupf und besten Schutz.

Standards:

  • CE
  • EN 455
  • EN 374
  • EN 420
  • CE 0197
  • AQL 1,5
  • Schutz gegen Viren und Microorganismen
  • zum Umgang mit Lebensmitteln geeignet
Weitere Informationen:
Material:
Latex
Farbe:
gelblich
Gr��e:
extra klein
Oberfl�che:
geraut
Ausf�hrung:
puderfrei, unsteril
L�nge:
24 cm
PZN:
00 28 92 94
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,72*
  
Preis gilt ab 7.500 Boxen
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,0372* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 6,24*
€ 7,43
pro Box
ab 5 Boxen
€ 5,65*
€ 6,72
pro Box
ab 10 Boxen
€ 5,03*
€ 5,99
pro Box
ab 20 Boxen
€ 4,88*
€ 5,81
pro Box
ab 50 Boxen
€ 4,63*
€ 5,51
pro Box
ab 7500 Boxen
€ 3,72*
€ 4,43
pro Box
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
S�nger
04 911
ab € 5,65*
Zubehör
S�nger
04 912
ab € 9,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.