Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S�nger Professional Allround Schutzhandschuhe, Latex, blau, x-gro�


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Detailbild - S�nger Professional Allround Schutzhandschuhe, Latex, blau, x-gro�
Detailbild - S�nger Professional Allround Schutzhandschuhe, Latex, blau, x-gro�
S�nger - Logo
Artikel-Nr.:
     C573-11 084
Hersteller:
     S�nger
Herst.-Nr.:
     11 084
EAN/GTIN:
     4012677110841
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Haushalt-Handschuhe, Latex, S�nger Professional Allround, blau, x-gro�

Anti-Rutsch Profil, doppelte Spezialbeschichtung, Velour-Innenfutter, mit Rollrand, anatomische Passform, extra stabil, 30 cm L�nge

Farbschema blau f�r Einrichtungsgest�nde, wie Schreibtisch, St�hle, Regale, T�ren

Standards:

  • CE
<
Weitere Informationen:
Material:
Latex
Farbe:
blau
Gr��e:
x-gro�
Oberfl�che:
Wabenstruktur
Ausf�hrung:
mit Rollrand
L�nge:
300 mm
St�rke:
54 g
Verpackungsgr��e:
10 Paar
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, arbeitshandschuh gr. xl, arbeits handschuhe, sänger arbeitshandschuhe, Latex-Handschuhe, Latexhandschuhe, Handschuhe, Haushalt-Handschuhe, Garten-Handschuhe, Schutzhandschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 10 Paar (ab € 0,593* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 9,00*
€ 10,71
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 8,87*
€ 10,56
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 8,16*
€ 9,71
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 7,83*
€ 9,32
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 7,48*
€ 8,90
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 5,93*
€ 7,06
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
S�nger
11 204
ab € 9,94*
Ähnlich
S�nger
11 164
ab € 1,81*
Ähnlich
S�nger
11 174
ab € 4,91*
Ähnlich
S�nger
11 104
ab € 4,91*
Ähnlich
S�nger
11 194
ab € 1,81*
Ähnlich
S�nger
11 079
ab € 5,83*
Ähnlich
S�nger
11 074
ab € 5,92*
Ähnlich
S�nger
11 069
ab € 5,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.