| |
|
| Artikel-Nr.: C5738-1842613019600 Herst.-Nr.: 1842613019600 EAN/GTIN: 4052396048421 |
| |
|
| | |
| Ergonomische Babywanne für Kinder im Alter von 0 bis ca. 12 Monaten - Für sicheren und komfortablen Badespaß - Praktisch und sicher: Einfaches Entleeren der Wanne durch Gummistöpsel und Vorrichtung für Ablaufschlauch, Integrierte Ablageflächen für Seife, Stabiler und sicherer Stand - Ideal in Kombination mit keeeper Universalständer für Babybadewannen (Dawid) - Fest im Material integriertes Star Dekor, Passend zu anderen keeeper Produkten der Serie Star, Einfache Reinigung: Abwischen mit feuchtem Tuch oder Schwamm - Hergestellt in Europa , Hochwertiger, stabiler Kunststoff (PP), Frei von BPA und Weichmachern, Keine Abgabe von Schadstoffen, Belastbar bis max. 25 kg, Leicht zu tragen dank geringem Gewicht - Lieferumfang: 1 Ergonomische Babywanne, Star Dekor, Maria, 18426, Maße (LxBxH): 84 x 49 x 29 cm, Gewicht: 884 g, Grau |
| | |
| | | |
| | | |
| |