Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerkopfschraube FCSN M10x50


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-093362
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     093362
EAN/GTIN:
     4006209933626
Suchbegriffe:
Hammerkopfschraube ohne Norm
Hammerschraube ohne Norm
hammerkopfschraube ohne norm
Die Hammerkopfschraube FCSN erlaubt eine einfache Anbindung von Rohrschellen an das Schienensystem FUS. Verschiedene Gewindenennweiten von M8 bis M12 und eine Auswahl an unterschiedlichen Gewindelängen erlauben eine vielseitige Anwendung.
Weitere Informationen:
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Für Profil:
41/21 + 41/41
Gewinde:
M10
Installationsdrehmoment:
10 Nm
Länge:
58 mm | 50 mm
Max. empfohlene zentr. Zuglast für FUS 1,5 mm:
4 kN
Max. empfohlene zentr. Zuglast für FUS 2,0 mm:
4 kN
Max. empfohlene zentr. Zuglast für FUS 2,5 mm:
5 kN
Profi / DIY:
Profi
Produktlinie:
FCS N
Produkttyp:
Hammerkopfschraube
Lastniveau:
Mittel
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
5037.30 GRM
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,92* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 59,02*
€ 70,2338
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 57,99*
€ 69,0081
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 55,22*
€ 65,7118
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 52,73*
€ 62,7487
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 50,96*
€ 60,6424
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 46,00*
€ 54,74
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.