Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebemutter FCN Clix M M8 fvz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-559768
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     559768
EAN/GTIN:
     4048962423693
Suchbegriffe:
Einlegemutter
Gleitmutter
Schiebemutter
einlegemutter m8
Die fischer Schiebemutter FCN Clix M ist geeignet, um Rohrschellen mit einer Gewindestange zu verbinden. Die Bauform lässt ein einfaches und schnelles Setzen in der Schiene zu. Die Federwirkung der Kunststoffbügel gewährleistet eine einfache und präzise Positionierung in der Schiene. Die Montage mittels Drehung um 90° ermöglicht die nachträgliche Montage in gesetzten Schienen.
Weitere Informationen:
Anzugsdrehmoment bei Schraubengüte ≥ 4.6:
10 Nm
Brandschutz geprüft:
Nein
Gewinde:
M8
Stärke:
6 mm
Max. empfohlene zentr. Zuglast für FUS 1,5 mm:
3 kN
Max. empfohlene zentr. Zuglast für FUS 2,0 mm:
4 kN
Max. empfohlene zentr. Zuglast für FUS 2,5 mm:
4 kN
Profi / DIY:
Profi
Für Profil:
FUS
Produktlinie:
FCN Clix M
Produkttyp:
Schiebemutter
Lastniveau:
Mittel
Material:
Feuerverzinkter Stahl
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
3885.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: einlegemutter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,98*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,0996* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 134,12*
€ 159,6028
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 125,45*
€ 149,2855
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 121,23*
€ 144,2637
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 116,49*
€ 138,6231
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 104,98*
€ 124,9262
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.