| |
|
| Artikel-Nr.: C5765-349.185 Herst.-Nr.: 349.185 EAN/GTIN: 4016514006366 |
| |
|
| | |
| Vollgummi-Verteiler mit Zuleitung H07RN-F 3G2,5 / 2.0m / 230V St. 6 x Schutzkontaktsteckdose 250V / ungesichert Schutzart IP44 Weitere Informationen: | | Stromversorgung: | CEE 16 A | Polzahl: | 3 | Spannung nach EN 60309-2: | 230 V (50+60 Hz) blau | Ausstattung: | Oberteil geschlossen | Farbe: | sonstige | RAL-Nummer: | 9005 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabel-Organizer, Kabelbefestigung, Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Steckdosen-Kombination, Steckdosenverteiler, Vollgummi-Verteiler, 19 zoll steckdosenleiste bachmann, 19 zoll steckdosenleiste, Stromverteiler, Steckdose, Verteiler, Gummi |
| | |
| |