| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C5765-350.223 Herst.-Nr.: 350.223 EAN/GTIN: 4057298125225 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | PRIMO 2 Steckdosenleiste Aluminiumprofil lackiert in grün ähnlich RAL6028 6xUTE Steckdosen Frankreich 35° schwarz Grüne Design-Endkappen ohne Schlaufe zum Aufhängen Zuleitung: 2, 0m H05VV-F 3G 1, 5mm² schwarz mit Schutzkontakt-Winkelstecker mit BACHMANN Logo verpackt im Karton Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gehäuseform: | rechteckig | Anzahl der Euro-Steckdosen: | 0 | Anzahl der CEE-Steckdosen: | 0 | Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen: | 0 | Anzahl der Steckdosen Typ P11 (Italien): | 0 | Anzahl der Steckdosen Typ P17 (Italien): | 0 | Anzahl der Steckdosen Type NEMA: | 0 | Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15: | 0 | Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23: | 0 | Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25: | 0 | FI-Schalter: | false | Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal: | 0 | Netzentstörfilter: | false | Anzahl der sonstigen Steckdosen: | 0 | Anzahl der Anschlüsse USB: | 0 | Überspannungsschutz: | false | Aderquerschnitt: | 1.5 mm² | Mit Deckel: | false | Werkstoff: | Metall | Werkstoffgüte: | Aluminium | Halogenfrei: | false | Oberfläche: | lackiert | Ausführung der Oberfläche: | matt | Transparent: | false | Schutzart (IP): | IP20 | Länge der Zuleitung: | 2 m | Verdrehter Zentraleinsatz: | true | NEMA-Code: | ohne | Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: | 0 | Farbe: | grün | RAL-Nummer (ähnlich): | 6028 | Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift: | 6 | Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien): | 0 | Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13: | 0 | Mit Ein-/Ausschalter: | false | Nennstrom: | 16 A | Winkel verdrehter Zentraleinsatz: | 35° |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |