Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueNet Kunststoffbefestigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     337-19.07.3637
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     802.0002
EAN/GTIN:
     4016514098743
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
BlueNet Kunststoffbefestigung verpackt im Polybeutel.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Befestigungsteile/-set
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
80 mm
Höhe:
20 mm
Tiefe:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: 19 zoll steckdosenleiste bachmann, 19 zoll steckdosenleiste, Befestigung, Kunststoff, Halterung
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,97*
€ 5,75*
23 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,03*
€ 5,84*
22 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,13*
€ 5,97*
23 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,15*
€ 6,00*
21 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,18*
€ 6,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.