Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BN7000 Slave 24xC13 6xC19 Strom 3,m CEE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     337-19.07.3678
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     802.7008-S
EAN/GTIN:
     4057298004605
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
BN7000 Slave Messung pro Phase, Steckdosen schaltbar 24xC13 Kaltgerätedosen 6xC19 Kaltgerätedosen Zuleitung: 3,0m H05VV-F 5G2,5mm² schwarz mit CEE 16A Stecker 3-phasig rot Integrierte Funktion zur Messung von Strom, Spannung, Blind-, Schein-, Wirkleistung, Energie, Frequenz und Power Faktor Integrierte Schnittstellen für externe Sensoren mit integriertem Display inkl. Haltewinkel inkl. Montageanleitung verpackt im Karton inkl. Montageanleitung verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Befestigungsmaß (standardisiert):
sonstige
Montagerichtung:
horizontal/vertikal
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Kabellänge:
3 m
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift:
0
Anzahl der C13 Steckdosen:
24
Anzahl der C19 Steckdosen:
6
Anzahl der C20 Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen nach britischem Standard (BS1363):
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Länge:
1762 mm
Breite:
44 mm
Höhe:
65 mm
Versorgungsspannung:
400 V
Netzentstörfilter:
false
Schaltbar:
true
SNMP:
false
Mit Display:
true
Auswertung:
auf Abstand
Mit LED-Anzeige:
true
Mit Sicherung:
false
Amperemeter:
true
Mit Temperaturmessung:
true
Mit Befestigungsmaterial:
true
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.452,32*
€ 1.567,44*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.460,92*
€ 1.579,47*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.472,12*
€ 1.594,90*
22 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.513,87*
€ 1.639,58*
18 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 69,00*
ab € 1.523,96*
€ 1.644,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.567,44*
€ 1.865,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.553,85*
€ 1.849,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.504,62*
€ 1.790,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.474,57*
€ 1.754,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.452,32*
€ 1.728,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bachmann
802.0102
ab € 43,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.