Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DESK2 2xUK 1xUSB Charger 1xCM 0,2m GST18 RAL9005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann Desk 2 Verlängerungskabel 2 AC-Ausgänge Indoor Schwarz
Bachmann Desk 2 Verlängerungskabel 2 AC-Ausgänge Indoor Schwarz
Artikel-Nr.:
     C5765-902.611
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     902.611
EAN/GTIN:
     4057298030642
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
DESK 2 Steckdosenleiste Farbe ähnlich RAL9005 2xUK 45° Steckdosen 3,15A schwarz 1xUSB Doppelcharger 5V DC / 3,1A 1xCustom Modul leer Zuleitung: 0,2m H05VV-F 3G1,5mm² schwarz mit GST18 Stecker, mit BACHMANN Logo verpackt im Karton inkl. Haltewinkel
Weitere Informationen:
Gehäuseform:
rechteckig
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
0
Anzahl der Euro-Steckdosen:
0
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift:
0
Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien):
0
Anzahl der Steckdosen Typ P11 (Italien):
0
Anzahl der Steckdosen Typ P17 (Italien):
0
Anzahl der Steckdosen Type NEMA:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Mit Ein-/Ausschalter:
false
FI-Schalter:
false
Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal:
0
Netzentstörfilter:
false
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
2
Anzahl der Anschlüsse USB:
2
Überspannungsschutz:
false
Nennstrom:
13 A
Aderquerschnitt:
1.5 mm²
Mit Deckel:
false
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Aluminium
Halogenfrei:
false
Oberfläche:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Transparent:
false
Schutzart (IP):
IP20
Länge der Zuleitung:
0.2 m
Verdrehter Zentraleinsatz:
true
Winkel verdrehter Zentraleinsatz:
45°
NEMA-Code:
ohne
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,17*
€ 158,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,94*
€ 157,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,34*
€ 147,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,52*
€ 143,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,83*
€ 128,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bachmann
918.107
ab € 8,46*
Zubehör
Bachmann
918.124
ab € 8,42*
Zubehör
Bachmann
918.106
ab € 8,49*
Zubehör
Bachmann
918.111
ab € 13,84*
Zubehör
Bachmann
918.122
ab € 13,83*
Zubehör
Bachmann
918.110
ab € 13,52*
Zubehör
Bachmann
930.120
ab € 4,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.