Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEP BASE 2xUK 45° GST18 inkl. Erdung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BACHMANN STEP BASE 2xUK 45° GST18 inkl. Erdung
BACHMANN STEP BASE 2xUK 45° GST18 inkl. Erdung
BACHMANN STEP BASE 2xUK 45° GST18 inkl. Erdung
BACHMANN STEP BASE 2xUK 45° GST18 inkl. Erdung
BACHMANN STEP BASE 2xUK 45° GST18 inkl. Erdung
Artikel-Nr.:
     C5765-906.11931
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     906.11931
EAN/GTIN:
     4057298138089
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
STEP BASE Steckdosenleiste 2xUK 45° Steckdosen schwarz 3, 15A Stromeingang und -ausgang GST18 inkl. 0, 3m externer Erdanschluss, mit BACHMANN Logo verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufbau
Hochklappbar:
false
Ausziehbar:
false
Form:
rechteckig
Farbe:
schwarz
Breite:
52 mm
Höhe:
44 mm
Einbautiefe:
0 mm
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der HDMI-Anschlüsse:
0
Anzahl der D-Sub-Buchsen 15-polig:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Anzahl der Anschlüsse USB:
0
Anzahl der Anschlüsse Audio:
0
Anzahl der Anschlüsse CAT 5:
0
Anzahl der Anschlüsse CAT 5E:
0
Anzahl der Anschlüsse CAT 6:
0
Anzahl der leeren Modulplätze:
0
Überspannungsschutz:
false
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen nach britischem Standard (BS1363):
2
Länge:
232 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,65*
€ 76,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,30*
€ 75,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,01*
€ 71,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,45*
€ 68,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,03*
€ 66,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,30*
€ 58,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.