Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONI 1xCH 1xUSB A&C 22W 1xCM 0,2m GST18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BACHMANN CONI 1xCH 1xUSB A&C 22W, 1xCM 0,2m GST18 Schweiz
BACHMANN CONI 1xCH 1xUSB A&C 22W, 1xCM 0,2m GST18 Schweiz
BACHMANN CONI 1xCH 1xUSB A&C 22W, 1xCM 0,2m GST18 Schweiz
BACHMANN CONI 1xCH 1xUSB A&C 22W, 1xCM 0,2m GST18 Schweiz
BACHMANN CONI 1xCH 1xUSB A&C 22W, 1xCM 0,2m GST18 Schweiz
Artikel-Nr.:
     C5765-912.1671
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     912.1671
EAN/GTIN:
     4057298104145
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
CONI ALU Steckdosenleiste Länge: 217mm mit erhöhtem Berührungsschutz, 1x CH T13 0° Steckdose Schweiz schwarz 1xUSB A/C 22W Charger 1xCustom Modul leer Stromeingang: 0,2m H05VV-F 3G1,5mm² schwarz mit Wieland GST18 Stecker mit BACHMANN Logo verpackt im Karton.
Weitere Informationen:
Gehäuseform:
rechteckig
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
0
Anzahl der Euro-Steckdosen:
0
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift:
0
Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien):
0
Anzahl der Steckdosen Typ P11 (Italien):
0
Anzahl der Steckdosen Typ P17 (Italien):
0
Anzahl der Steckdosen Type NEMA:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
1
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Mit Ein-/Ausschalter:
false
Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal:
0
Netzentstörfilter:
false
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Anzahl der Anschlüsse USB:
1
Überspannungsschutz:
false
FI-Schalter:
false
Nennstrom:
16 A
Aderquerschnitt:
1.5 mm²
Mit Deckel:
false
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Aluminium
Halogenfrei:
false
Oberfläche:
anodisiert/eloxiert
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
Aluminium
Transparent:
false
Schutzart (IP):
IP20
Länge der Zuleitung:
0.2 m
Verdrehter Zentraleinsatz:
true
Winkel verdrehter Zentraleinsatz:
sonstige
NEMA-Code:
ohne
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,71*
€ 119,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,12*
€ 117,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,36*
€ 111,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,27*
€ 107,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,42*
€ 94,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.