Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POWER FRAME 2xCEE7/3 1xUSB C Charger 2xCM 0,2m GST18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BACHMANN POWER FRAME 2xCEE7/3, 1xUSB C Charger 2xCM 0,2m GST18
BACHMANN POWER FRAME 2xCEE7/3, 1xUSB C Charger 2xCM 0,2m GST18
BACHMANN POWER FRAME 2xCEE7/3, 1xUSB C Charger 2xCM 0,2m GST18
BACHMANN POWER FRAME 2xCEE7/3, 1xUSB C Charger 2xCM 0,2m GST18
BACHMANN POWER FRAME 2xCEE7/3, 1xUSB C Charger 2xCM 0,2m GST18
BACHMANN POWER FRAME 2xCEE7/3, 1xUSB C Charger 2xCM 0,2m GST18
Artikel-Nr.:
     C5765-916.508
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     916.508
EAN/GTIN:
     4057298099816
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
POWER FRAME ALU Large Steckdosenleiste 2xSchutzkontakt Steckdosen 1x USB-C Charger 60W 2xCustom Module leer Zuleitung 0,2m H05VV-F 3G1,5mm² mit GST18 Stecker mit BACHMANN Logo verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Gehäuseform:
rechteckig
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
2
Anzahl der Euro-Steckdosen:
0
Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen Type NEMA:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Typ P17 (Italien):
0
Anzahl der Steckdosen Typ P11 (Italien):
0
Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien):
0
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift:
0
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal:
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Anzahl der Anschlüsse USB:
1
Nennstrom:
16 A
Aderquerschnitt:
1.5 mm²
Mit Deckel:
false
Überspannungsschutz:
false
Netzentstörfilter:
false
Mit Ein-/Ausschalter:
false
FI-Schalter:
false
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Aluminium
Halogenfrei:
false
Oberfläche:
anodisiert/eloxiert
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
Aluminium
Transparent:
false
Schutzart (IP):
IP20
Länge der Zuleitung:
0.2 m
Verdrehter Zentraleinsatz:
true
Winkel verdrehter Zentraleinsatz:
35°
NEMA-Code:
ohne
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,07*
€ 151,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,55*
€ 149,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,08*
€ 141,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,66*
€ 137,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,41*
€ 124,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.