Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POWER FRAME M 2xCH 1xUSB A&C 22W 1xCM 0,2m GST18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BACHMANN POWER FRAME M 2xCH, 1xUSB A&C 22W 1xCM 0,2m GST18 Schweiz
BACHMANN POWER FRAME M 2xCH, 1xUSB A&C 22W 1xCM 0,2m GST18 Schweiz
BACHMANN POWER FRAME M 2xCH, 1xUSB A&C 22W 1xCM 0,2m GST18 Schweiz
BACHMANN POWER FRAME M 2xCH, 1xUSB A&C 22W 1xCM 0,2m GST18 Schweiz
BACHMANN POWER FRAME M 2xCH, 1xUSB A&C 22W 1xCM 0,2m GST18 Schweiz
Artikel-Nr.:
     C5765-916.512
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     916.512
EAN/GTIN:
     4057298104589
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
POWER FRAME Steckdosenleiste 2xCH T13 Steckdosen Schweiz schwarz inkl. Thermosicherung 10A 1xUSB A/C 22W Charger 1xCustom Module leer Zuleitung: 0,2m H05VV-F3G1,5mm² schwarz mit GST18 Stecker mit BACHMANN Logo verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Gehäuseform:
rechteckig
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
0
Anzahl der Euro-Steckdosen:
0
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift:
0
Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien):
0
Anzahl der Steckdosen Typ P11 (Italien):
0
Anzahl der Steckdosen Typ P17 (Italien):
0
Anzahl der Steckdosen Type NEMA:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
2
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Mit Ein-/Ausschalter:
false
FI-Schalter:
false
Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal:
0
Netzentstörfilter:
false
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Anzahl der Anschlüsse USB:
1
Überspannungsschutz:
false
Nennstrom:
16 A
Aderquerschnitt:
1.5 mm²
NEMA-Code:
ohne
Winkel verdrehter Zentraleinsatz:
sonstige
Verdrehter Zentraleinsatz:
true
Länge der Zuleitung:
0.2 m
Schutzart (IP):
IP20
Transparent:
false
Mit Deckel:
false
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Aluminium
Halogenfrei:
false
Oberfläche:
anodisiert/eloxiert
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
Aluminium
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,59*
€ 123,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,31*
€ 121,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,57*
€ 116,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,60*
€ 111,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,67*
€ 97,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.