Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POWER FRAME 2xP40 1xCM 1xUSB A/C 22W 0, 2m GST18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BACHMANN POWER FRAME 2xP40 1xCM 1xUSB A/C 22W 0,2m GST18
BACHMANN POWER FRAME 2xP40 1xCM 1xUSB A/C 22W 0,2m GST18
BACHMANN POWER FRAME 2xP40 1xCM 1xUSB A/C 22W 0,2m GST18
BACHMANN POWER FRAME 2xP40 1xCM 1xUSB A/C 22W 0,2m GST18
BACHMANN POWER FRAME 2xP40 1xCM 1xUSB A/C 22W 0,2m GST18
BACHMANN POWER FRAME 2xP40 1xCM 1xUSB A/C 22W 0,2m GST18
Artikel-Nr.:
     C5765-916.726
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     916.726
EAN/GTIN:
     4057298136832
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
POWER FRAME Steckdosenleiste Aluminiumprofil lackiert weiss, ähnlich RAL9010 2xP40 Steckdosen Itallien weiss 1xUSB A/C 22W Charger 1xCustom Modul leer Kunststoffkomponenten weiss ähnlich RAL9010 Zuleitung 0, 2m H05VV-F 3G1, 5mm² weiss mit GST18 Stecker weiss mit BACHMANN Logo verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einbau
Hochklappbar:
false
Ausziehbar:
false
Form:
rechteckig
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
weiß
Breite:
52 mm
Höhe:
44 mm
Einbautiefe:
50 mm
Durchmesser:
0 mm
Anzahl der Steckdosen nach britischem Standard (BS1363):
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der HDMI-Anschlüsse:
0
Anzahl der D-Sub-Buchsen 15-polig:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Anzahl der Anschlüsse Audio:
0
Anzahl der Anschlüsse CAT 5:
0
Anzahl der Anschlüsse CAT 5E:
0
Anzahl der Anschlüsse CAT 6:
0
Überspannungsschutz:
false
Länge:
262 mm
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
0
Anzahl der Anschlüsse USB:
2
Anzahl der leeren Modulplätze:
1
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,15*
€ 126,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,63*
€ 124,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,18*
€ 118,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,39*
€ 113,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,07*
€ 100,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.