Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlusskabel USB 3.0 A/A 3,m 1:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 918.177 USB Kabel 3 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Schwarz
Bachmann 918.177 USB Kabel 3 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Schwarz
Artikel-Nr.:
     C5765-918.177
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     918.177
EAN/GTIN:
     4016514071043
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
usb kabel a stecker auf a stecker u...
Anschlusskabel USB 3.0 Länge: 3,0m schwarz, graue Umspritzung Seite 1: Stecker A Seite 2: Stecker A vollbeschaltet 1:1, nicht als Host to Host Verbindung geeignet im Polybeutel
Weitere Informationen:
Anzahl der Verseilelemente:
0
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
schwarz
Halogenfrei nach EN 60754-1/2:
false
Verlegung im Erdreich:
false
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, Kabel, Anschlusskabel, USB 3.0, AA, 1:1
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.