Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überlastschutz PDU 3fach Serie 8110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BACHMANN Überlastschutz PDU 3fach Serie 8110
BACHMANN Überlastschutz PDU 3fach Serie 8110
BACHMANN Überlastschutz PDU 3fach Serie 8110
BACHMANN Überlastschutz PDU 3fach Serie 8110
Artikel-Nr.:
     C5765-924.165
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     924.165
EAN/GTIN:
     4057298110825
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Überlastschutz-Steckdosenleiste 3-Fach Serie 8110, 230V Anschluss von 3 Geräten mit hohem Energieverbrauch Optische Funktionsanzeige Robustes Gehäuse Endkappen mit Befestigungsmöglichkeit 1xCEE7/3 Dauerstrom 2xCEE7/3 in Abhängigkeit des Stromverbrauchs (>3500W)
Weitere Informationen:
Gehäuseform:
rechteckig
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
3
Anzahl der Euro-Steckdosen:
0
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift:
0
Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien):
0
Anzahl der Steckdosen Typ P11 (Italien):
0
Anzahl der Steckdosen Typ P17 (Italien):
0
Anzahl der Steckdosen Type NEMA:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Mit Ein-/Ausschalter:
false
FI-Schalter:
false
Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal:
0
Netzentstörfilter:
false
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Anzahl der Anschlüsse USB:
0
Überspannungsschutz:
true
Nennstrom:
16 A
Aderquerschnitt:
1.5 mm²
Mit Deckel:
false
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
false
Oberfläche:
sonstige
Farbe:
grau
Transparent:
false
Schutzart (IP):
IP20
Länge der Zuleitung:
1.5 m
Verdrehter Zentraleinsatz:
false
Winkel verdrehter Zentraleinsatz:
sonstige
NEMA-Code:
ohne
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,99719*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,61719*
€ 1,92446
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,40719*
€ 1,67456
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,30719*
€ 1,55556
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,24719*
€ 1,48416
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,19719*
€ 1,42466
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,99719*
€ 1,18666
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.