Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 mm Sicherheitsbuchse schwarz SLB4-F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4 mm Sicherheitsbuchse schwarz SLB4-F
4 mm Sicherheitsbuchse schwarz SLB4-F
4 mm Sicherheitsbuchse schwarz SLB4-F
Artikel-Nr.:
     C5787-23.3000-21
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     23.3000-21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Laborsteckverbinder
4 mm Sicherheitsbuchse schwarz
Weitere Informationen:
Typ:
SLB4-F
Farbe:
schwarz
Durchmesser Stecksystem:
4 mm
Messzubehör nach:
IEC EN 61010-2-030
Anschluss Schirm:
MA 152
Grundmaterial Kontaktteil:
CuZn
Oberfläche Kontaktteil:
Au
Weitere Suchbegriffe: laborsteckverbinder, Sicherheitsbuchsen
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,9968*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,5465*
€ 1,84034
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,5369*
€ 1,82891
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,4365*
€ 1,70944
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,4268*
€ 1,69789
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2668*
€ 1,50749
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2068*
€ 1,43609
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1068*
€ 1,31709
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9968*
€ 1,18619
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Telegärtner
100023663
ab € 11,58*
Zubehör
Stäubli
23.3000-23
ab € 0,9819*
Zubehör
Stäubli
23.3000-27
ab € 1,26*
Zubehör
Stäubli
23.3000-24
ab € 1,17*
Zubehör
Stäubli
23.3000-28
ab € 1,03*
Zubehör
Stäubli
23.3000-25
ab € 1,02*
Zubehör
Stäubli
23.3000-20
ab € 0,9968*
Zubehör
Stäubli
23.3000-22
ab € 0,9968*
Zubehör
Stäubli
23.3000-26
ab € 1,26*
Zubehör
Stäubli
23.3000-29
ab € 1,26*
Zubehör
Stäubli
25.0022
ab € 12,63*
Zubehör
Stäubli
66.9126-21
ab € 3,02*
Zubehör
Stäubli
23.5142-33
ab € 0,2496*
Zubehör
Stäubli
25.0020
ab € 13,73*
Zubehör
Stäubli
23.5201
ab € 0,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.