| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C581-K31S55 Herst.-Nr.: K31S55 EAN/GTIN: 4011721102535 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | CEE Kupplung, nach IEC 60309, EN 60309, VDE 0623, Leitungseinführung 1 x oben 6 - 15 mm, Schutzart wasserdicht IP67, Nennstrom 16A, 3-polig, Nennspannung 500V AC, 7h, schwarz, Schraubklemmen, Schnellverschluss-System (turn2fix),mit vernickelten Kontakten Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | EF000116: | 9005 | EF000537: | EV004016 | EF001391: | 3 | EF002169: | EV000139 | EF002647: | 16 | EF002648: | - | EF002649: | EV001008 | EF002650: | EV000164 | EF005474: | EV006423 | EF006050: | false | EF006584: | 7 | EF006725: | EV000206 | EF006726: | EV009028 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |