Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE Kupplung, IP44, 16A, 3-polig, 230V, 6h, blau, schraubenlos


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     1039U-9829072020
Hersteller:
     ABL
Herst.-Nr.:
     K31SL20
EAN/GTIN:
     4011721122571
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
Geradverschraubung
cee-kupplung 16a
CEE Kupplung, nach IEC 60309, EN 60309, VDE 0623, Leitungseinführung 1 x oben 6 - 15 mm, Schutzart spritzwassergeschützt IP44, Nennstrom 16A, 3-polig, Nennspannung 230V AC, 6h, blau, Klappdeckel mit Daumengriff, schraubenlose Anschlusstechnik (plug2power), Schnellverschluss-System (turn2fix), mit vernickelten Kontakten
Weitere Informationen:
EF000116:
5017
EF000537:
EV004016
EF001391:
3
EF002169:
EV000139
EF002647:
16
EF002648:
-
EF002649:
EV005434
EF002650:
EV000164
EF005474:
EV006418
EF006050:
false
EF006584:
6
EF006725:
EV000080
EF006726:
EV009024
Weitere Suchbegriffe: cee kupplungsdose, cee-kupplung 230v, Industriesteckvorrichtung, Kraftsteckvorrichtung, CEE-Steckvorrichtung, Starkstrom-Kupplung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
nicht lagernd
7
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,65*
€ 5,07*
15 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 34,45*
€ 46,05*
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 35,333*
€ 46,753*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 37,21*
€ 49,25*
30 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 40,81*
€ 53,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 5,07*
€ 6,033
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,88*
€ 5,807
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,71*
€ 5,605
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,47*
€ 5,319
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,65*
€ 4,344
pro Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 35,49* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.