Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE Kupplung, IP44, 16A, 5-polig, 230V, 9h, blau, schraubenlos


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C581-K51SL20
Hersteller:
     ABL
Herst.-Nr.:
     K51SL20
EAN/GTIN:
     4011721122939
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
Geradverschraubung
cee-kupplung 4x16 a 9h
CEE Kupplung, nach IEC 60309, EN 60309, VDE 0623, Leitungseinführung 1 x oben 8 - 16 mm, Schutzart spritzwassergeschützt IP44, Nennstrom 16A, 5-polig, Nennspannung 230V AC, 9h, blau, Klappdeckel mit Daumengriff, schraubenlose Anschlusstechnik (plug2power), Schnellverschluss-System (turn2fix), mit vernickelten Kontakten
Weitere Informationen:
EF000116:
5017
EF000537:
EV004016
EF001391:
5
EF002169:
EV000139
EF002647:
16
EF002648:
-
EF002649:
EV005434
EF002650:
EV000164
EF005474:
EV006418
EF006050:
false
EF006584:
9
EF006725:
EV000080
EF006726:
EV009024
Weitere Suchbegriffe: cee kupplungsdose, cee kupplungsdose 16a, Industriesteckvorrichtung, Kraftsteckvorrichtung, CEE-Steckvorrichtung, Starkstrom-Kupplung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 624,448*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 62,4448* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 733,088*
€ 872,37472
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 721,988*
€ 859,16572
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 689,758*
€ 820,81202
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 664,628*
€ 790,90732
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 624,448*
€ 743,09312
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.