Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POSTHORN Briefhülle Kompakt, 235x125 mm, weiß, Selbstklebung, Idr., 80 g/m²


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelabbildung.
Einzelabbildung.
POSTHORN Briefhülle Kompakt, 235x125 mm, weiß, Selbstklebung, Idr., 80 g/m²
POSTHORN Briefhülle Kompakt, 235x125 mm, weiß, Selbstklebung, Idr., 80 g/m²
Artikel-Nr.:
     C5BSM-01239144
Hersteller:
     Bong
Herst.-Nr.:
     01239144
EAN/GTIN:
     4040134018553
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Briefhülle Kompakt. Größe (B x H): 235 x 125 mm. Farbe: weiß. Ausführung: mit Selbstklebung und Innendruck. Werkstoff: Papier. Flächenmasse des Papiers: 80 g/qm.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Papier
Fenster vorhanden:
Nein
Artikelbezeichnung:
Briefhülle
Verschluss-Technik:
mit Selbstklebung
Produkt-Typbezeichnung:
Kompakt
Grundfarbe:
weiß
Alleinstellungsmerkmal:
Größe: 235 x 125 mm
Ausführung des Inhalts der Packung:
Karton à 1000 Stück
Innendruck vorhanden:
Ja
Seidenfutter vorhanden:
Nein
Höhe [mm]:
125
Breite [mm]:
235
Flächenmasse des Papiers [g/m²]:
80
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01664* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,09*
€ 27,4771
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,39*
€ 26,6441
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,91*
€ 26,0729
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,37*
€ 25,4303
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,67*
€ 24,5973
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,64*
€ 19,8016
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
2932
ab € 24,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.