Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Umschläge
>
Briefumschläge
>
DIN lang
>
Artikel
Briefhülle, DL, 220x110 mm, weiß, Haftklebung, Idr, 80 g/qm
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C5BSM-01720150
Hersteller:
Bong
Herst.-Nr.:
01720150
EAN/GTIN:
4040134016542
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Briefhülle. Format des Umschlages: DIN Lang. Größe (B x H): 220 x 110 mm. Farbe: weiß. Ausführung: mit Haftklebung und Innendruck. Werkstoff: Papier. Flächenmasse des Papiers: 80 g/qm.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Innendruck vorhanden:
Ja
Flächenmasse des Papiers:
80
Werkstoff:
Papier
Format des Umschlages:
DIN Lang
Höhe:
110
Fenster vorhanden:
Nein
Artikelbezeichnung:
Briefhülle
Seidenfutter vorhanden:
Nein
Verschluss-Technik:
mit Haftklebung
Breite:
220
Ausführung des Inhalts der Packung:
Karton à 1000 Stück
Grundfarbe:
weiß
Alleinstellungsmerkmal:
Größe: 220 x 110 mm
... >
Lager C5BSM
>
Kommunikation
>
Briefumschläge
Weitere Suchbegriffe:
Briefumschlagsblock
,
Briefumschlagsbuch
,
Briefumschläge
,
Kuvert
,
Briefumschlag C5/6
,
Briefumschlag C5/C6
,
Briefumschlag DIN lang
,
Briefumschlag DL
,
DIN lang
,
posthorn briefumschlag dl of hk 80g weiß
,
briefumschlag c5/6
,
briefumschläge c5/6 ohne fenster
,
Hüllenbündel (Briefumschlag)
,
Hüllenbündel (Luftpost)
,
Kuvertierhülle
,
Luftpost-Briefhülle
,
Trauer-Briefhülle
,
Trauer-Briefumschlag
,
Trauerbriefhülle
,
Trauerbriefumschlag
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 13,44*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01344* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,78*
€ 22,3482
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,63*
€ 22,1697
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,91*
€ 21,3129
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,36*
€ 20,6584
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,66*
€ 19,8254
pro Packung
ab 170 Packungen
€ 16,62*
€ 19,78
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,44*
€ 15,9936
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken Briefhülle 1304 DIN lang 80g oF hk hf weiß 1.000 St./Pack.
Soennecken
1304
ab € 17,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen