Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Umschläge
>
Briefumschläge
>
Briefumschlag DIN lang
>
DL Fensterbriefumschlag
>
Artikel
Briefhülle 3000, DL, 220x110mm, ISK, weiß, gummiert, Idr, Fenster, 75 g
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C5BSM-02020156
Hersteller:
POSTHORNvelox
Herst.-Nr.:
02020156
EAN/GTIN:
4040134011677
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Briefhülle 3000. Innenliegende Seitenklappen. Format des Umschlages: DIN Lang. Größe (B x H): 220 x 110 mm. Farbe: weiß. Ausführung: mit gummierter Klappe, Fenster und Innendruck. Werkstoff: Papier. Flächenmasse des Papiers: 75 g/qm.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Innendruck vorhanden:
Ja
Flächenmasse des Papiers:
75
Werkstoff:
Papier
Format des Umschlages:
DIN Lang
Höhe:
110
Fenster vorhanden:
Ja
Artikelbezeichnung:
Briefhülle
Seidenfutter vorhanden:
Nein
Verschluss-Technik:
mit gummierter Klappe
Beschreibung der Besonderheiten:
innenliegende Seitenklappen
Breite:
220
Ausführung des Inhalts der Packung:
Karton à 1000 Stück
Produkt-Typbezeichnung:
3000
Grundfarbe:
weiß
Alleinstellungsmerkmal:
innenliegende Seitenklappen
... >
Lager C5BSM
>
Kommunikation
>
Kuvertierhüllen
Weitere Suchbegriffe:
Briefumschlagsblock
,
Briefumschlagsbuch
,
Briefumschläge
,
Kuvert
,
Briefumschlag C5/6
,
Briefumschlag C5/C6
,
Briefumschlag DIN lang
,
Briefumschlag DL
,
DIN lang
,
DL Fensterbriefumschlag
,
Fensterbriefumschlag DIN lang
,
Fensterbriefumschlag DL
,
Kuvertierbriefumschlag
,
Kuvertierhülle
,
Kuvertiertasche
,
Kuvertierumschlag
,
briefhülle din lang of nk weiß
,
briefumschlag c5/6
,
briefumschlag c5/6 weiss
,
Hüllenbündel (Briefumschlag)
,
Hüllenbündel (Luftpost)
,
Luftpost-Briefhülle
,
Trauer-Briefhülle
,
Trauer-Briefumschlag
,
Trauerbriefhülle
,
Trauerbriefumschlag
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,01398*
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,01975*
€ 0,0235
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,01965*
€ 0,02338
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01885*
€ 0,02243
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01825*
€ 0,02172
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01775*
€ 0,02112
pro Stück
ab 170000 Stück
€ 0,01688*
€ 0,02009
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,01398*
€ 0,01664
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen